曜日別特売
38.81.7.024.8240 Finder インターフェイスリレー 24V dc 38 Series 1.5 → 33V dc FINDER 81431719

Finder インターフェイスリレー 24V dc 38 Series 1.5 → 33V dc

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81431719品番38.81.7.024.8240
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

コイル電圧 = 24V dc
接点構成 = SPST
取り付けタイプ = DINレール
ターミナルタイプ = ねじV dc
奥行き = 75.6mm
高さ = 87.9mm
長さ = 6.2mm
シリーズ = 38 Series
入力電流 = 10.5mA
寸法 = 87.9 x 6.2 x 75.6mm
UL、CSA、VDE. 125及び250 Vacタイプは60 Vdcコイルリレーとともに使用. 38シリーズリレーインターフェイスモジュール. Finder 38 シリーズリレーインターフェイスモジュールは、 PLC や電子システムに最適なインターフェイスです。. 特長と利点. DINレール取り付け. プラスチック製保持クリップでリレーを瞬時に取り出し可能. 一体型コイル表示及び保護回路. 6.2 mm 又は 14 mm 幅のタイプを用意しています

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする