ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4112NHH

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81431807 品番4112NHH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

電源電圧 12 dc
高さ 119mm
幅 119mm
奥行 38mm
風量 260m3/h
騒音レベル 60dB
ファン回転速度 5000rpm
ベアリングタイプ ボール
DC コンパクト軸流ファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを備えた DC ファンです 逆極性、 PTC 抵抗によるブロッキングと過負荷に対する電子保護、部分的インピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック PA のインペラ、アースラグ M4 8 ねじのハウジング リード AWG22 TR64 を介した外部接続、被覆除去済み、スズめっきエンド

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする