電源電圧 24 dc
高さ 32mm
幅 119mm
奥行 119mm
風量 170m3/h
騒音レベル 45dB
ファン回転速度 2800rpm
センサータイプ 温度
ベアリングタイプ ボール
IP定格 IP20
サーミスタ. 温度検出、タコ出力なし. ebm-papst温度制御式ファン Variofan. サーミスタ制御の長寿命ファン 通常の温度では、標準ファンよりも最大 50% 低速で動作します。 最高 50 C 、最高 25 C 、ハーフスピード。温度が上昇すると、リニア速度が上がります 動作電圧: DC12V