ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:5 V dc, DC, 40 x 40 x 10mm, 405FH

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81432026 品番405FH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

電源電圧 5 dc
高さ 40mm
幅 40mm
電流 Max 180mA
寸法 40 40 10mm
騒音レベル 26dB
ファン回転速度 6000rpm
ベアリングタイプ スリーブ
ミニチュア薄型ファン. ebm papstは、さまざまなコンセプト機器に組み込むことができる幅広いDC軸流ファン製品を取り揃えています。 ebm papst DCファンには、逆極性から保護する電子整流ドライブが搭載されています。 各DCファンは、ブラシレスドライブの効率が向上しているため、想定寿命がさらに長くなっています。. 低プロファイル用途に最適 ブロー又は抽出用に取り付け可能

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする