Finder パワーリレー 24V dc, 4c接点 プラグイン タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81432114 品番55.34.9.024.0040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

コイル電圧 = 24V dc
接点構成 = 4PDT
取り付けタイプ = プラグイン
スイッチング電流 = 7A
極数 = 4
ラッチ = なし
ターミナルタイプ = 簡易接続
最大スイッチング電圧 AC = 400V ac
長さ = 27.7mm
コイル抵抗 = 600Ω
コイル電力 = 1W
シリーズ = 55 Series℃
最大スイッチング電源 AC = 1.75 kVA

幅(mm)27.7 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)37.2 タイプアプリケーション:多目的 取付方式プラグイン 極数4 奥行(mm)20.7 シリーズ55 Series 接点構成4PDT 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)600 動作温度(℃)-40〜85 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ簡易接続 スイッチング電流(A)7 最大スイッチング電圧(AC V)400 コイル電力(W)1 最大スイッチング電源(AC VA)1.75k

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする