Finder インターフェイスリレー 24V dc 48 Series 250V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81432139 品番48.52.7.024.0050SPA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

コイル電圧 = 24V dc
接点構成 = DPDT
取り付けタイプ = DINレール
極数 = 2
ターミナルタイプ = ねじV
奥行き = 75.3mm
高さ = 78.6mm
長さ = 15.8mm
シリーズ = 48 Series
接点材質 = 銀合金
入力電流 = 22.2mA
動作時間 = 15ms
BBJ、BEAB、CSA、DEMKO、FIMKO、GOST、NEMKO、RINA、SEMKO、SEV、カナダではUL認定コンポーネント、VDE. 48シリーズ. Finder 48 シリーズリレーインターフェイスモジュールは、 PLC や電子システムに最適なインターフェイスです。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 機械的寿命: ACタイプ: 10 x 10 ;sup>6 ;/sup>回、DCタイプ: 20 x 10 ;sup>6 ;/sup>回 寸法: H78.6 mm x W15.8 mm x D76 mm プラスチック製保持クリップを使用して、リレーを瞬時に取り出し可能 電源ステータス表示及び EMC Coil Suppression モジュール プッシュイン及びねじ止め端子です. 交換用リレーには、品番351-572など(Finder 40シリーズ)があり、コイル電圧、コンタクト構成、及び定格が元のタイプと一致する品番を選択すること

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする