曜日別特売
46.52.9.024.0000T Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ FINDER 81432184

Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81432184品番46.52.9.024.0000T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

コイル電圧 = 24V dc
接点構成 = DPDT
取り付けタイプ = プラグイン
スイッチング電流 = 8A
極数 = 3
ラッチ = なし
ターミナルタイプ = 簡易接続
最大スイッチング電圧 AC = 440V ac
長さ = 29mm
コイル抵抗 = 1200Ω
コイル電力 = 1.2W
シリーズ = 46 Series℃
最大スイッチング電源 AC = 2 kVA
46 / 56シリーズ - 鉄道用途向けリレー. 鉄道用途向けに特別に設計された46 / 56シリーズのプラグインパワーリレー. 8 A、2極 12 A、2及び4極 DCコイル、拡張レンジ UNI CEI 11170-3 (材料の火災に対する保護)、EN 61373 (ランダムな振動や衝撃に対する耐性、カテゴリ1、クラスB)、EN 50155 (温度や湿度に対する耐性、TXクラス)に準拠 カドミウム不使用 異なるコンタクト材質のオプション コイルEMC抑制モジュール 97シリーズのソケットやアクセサリに最適

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする