画像準備中

Hammond ケース 電子機器用 280 x 200 x 76mm ABS製 グレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81432376 品番1598JSGYPBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

材質 = ABS樹脂
奥行き = 280 mm
幅 = 200 mm
高さ = 76 mm
外形寸法 = 280 x 200 x 76mm
ケースタイプ = 計器ケース
IP保護等級 = IP54
シリーズ = 1598
換気 = なし
キャリングハンドル = なし
重量 = 630g
代表規格 = RoHS対応

材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする