Hammond, アルミニウム, 高さ:44 mm, 奥行き:111 mm 1590SF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード81432498品番1590SF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 111 mm
高さ = 44 mm
幅 = 83 mm
外形寸法 = 111 x 111 x 44mm
IP保護等級 = IP54
フランジ = あり
シールド = あり
シリーズ = 1590

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする