1455Q1601 Hammond, アルミニウム, 高さ:51.5 mm, 奥行き:160 mm 1455Q1601 HAMMOND 81432690

Hammond, アルミニウム, 高さ:51.5 mm, 奥行き:160 mm 1455Q1601

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81432690品番1455Q1601
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

材質 = アルミニウム
奥行き = 160 mm
高さ = 51.5 mm
幅 = 125 mm
外形寸法 = 160 x 125 x 51.5mm
範囲 = 1455
色 = 銀陽極酸化
蓋色 = 銀陽極酸化
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1455
ノックアウトの数 = 0
透明ドア = なしg
防爆 = なし

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする