Finder タイマーリレー オンディレー 24 → 240V ac/dc DINレール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81432884 品番80.11.0.240.0000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

電源電圧 = 24 → 240V ac/dc
取り付けタイプ = DINレール
タイマ機能の数 = オンディレー
時間範囲 = 0.1 → 20 s, 0.1 → 20 min, 0.1 → 24h
コンタクト数 = 1
タイマ機能の数 = シングル
接点構成 = SPDT
時間増分 = 時間 , 分 , 秒
電流 Max = 16A
最大電圧 = 265V ac/dc
スイッチ設定 = SPDT
幅 = 17.5mm
シリーズ = 80 SeriesA
遅延時間 = 100ms

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする