ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 172 x 51mm, 6224NU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81432927 品番6224NU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

電源電圧 24 dc
AC/DC動作 DC
消費電力 18W
奥行 51mm
寸法 172 51mm
騒音レベル 55dB
ファン回転速度 3400rpm
IP定格 IP68
UL認定. メーカー型番の末尾に「 」が付いている製品の保護等級は、IP54又はIP68です。. ebm-papst DC小型ファン IP68保護等級. Ebm-papst製のIP68保護等級ファンは、苛酷な環境での使用に最適です。これらのファンは、室内外を問わず、粉塵が多い、湿度が高い、あるいは水に直接さらされる環境下で動作できるように設計されています。洗浄することが可能で、水に継続的にさらされても損傷することがないため、幅広い用途に適しています。モーター全体(巻線と基板)が完全にプラスチックでコーティングされている構造により、ebm-papst IP68ファンの内蔵電子回路装置は完全密閉され、ケーブル接続部分が特に密閉されています。. 特長. 電子ロータースイッチングと内蔵式スイッチングレギュレーション機能を備えたIP68準拠のDCファン ガラス繊維強化プラスチック製、PBTPハウジング、PAベーン付き 逆極性保護・過負荷保護 22 AWGのワイヤ2本による電気接続

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする