ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 92 x 92 x 25mm, 3412NG

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81433049 品番3412NG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

電源電圧 12 dc
AC/DC動作 DCmm
幅 92mm
電流 Max 183mA
寸法 92 92 25mm
騒音レベル 32dB
ファン回転速度 2700rpm
ベアリングタイプ スリーブ
ebm-papst 3400NシリーズスリーブベアリングDC軸流ファン. ebm-papstのシリーズ3400NのDC軸流ファンは、高性能と省スペースサイズを両立するように設計されています。このシリーズの軸流ファンはコスト効果の高いスリーブベアリングを搭載し、環境要因から中心軸を保護します。この結果、多くの熱管理用途に適したシンプルで経済的な設計になっています。 効率的なブラシレスドライブを採用し、逆極性を防止する通信電子部品を内蔵するこのシリーズのファンは、信頼性と使いやすさを両立しています。
. 特長と利点.? 低プロファイル 低消費電力 ストラット越しに排気 逆極性及びロッキングに対する保護 内蔵電子通信 ガラス繊維強化プラスチック構造. 用途.
このコンパクトなファンは、ACTA (アドバンスドテレコミュニケーションコンピューティングアーキテクチャ)での設置に最適で、さまざまな用途に適しています。 キャビネット冷却 スイッチネットワーク 電源システム 通信 医療 産業用. よくある質問. Q: スリーブベアリングファンがボールベアリングファンより優れている点は何ですか? A: 通常、ボールベアリングファンの方がスリーブベアリングよりも厳しい条件で長く稼働できますが、スリーブベアリングには、構造が単純でコスト効果が高いというメリットがあります。スリーブベアリングは設計が単純なので耐衝撃性にも優れています。 Q: これらのファンは簡単に使用できますか? A: ねじ止めで簡単に取り付けられ、必要な通信電子部品も設計に組み込まれているため、これらのDC軸流ファンを設置して動かすのは簡単です。 Q: 競合他社製品に比べて、このファンの利点は何ですか? A: コンパクトで薄型の設計のため、低プロファイル用途に便利です。省スペースが優先される場合は、このモデルのファンが最適です。 Q: このファンで利用できるアクセサリはありますか? A: このシリーズのファンでは、フィンガーガード( 512-575 512-575 )とフィルタ( 200-7643 200-7643 )が利用可能です。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする