Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81433094 品番56.32.9.024.0000T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

コイル電圧 = 24V dc
接点構成 = DPDT
取り付けタイプ = プラグイン
スイッチング電流 = 12A
極数 = 2
ラッチ = なし
ターミナルタイプ = 簡易接続
最大スイッチング電圧 AC = 400V ac
長さ = 27.7mm
コイル抵抗 = 600Ω
コイル電力 = 1.5W
シリーズ = 56 Series℃
最大スイッチング電源 AC = 3 kVA
46 / 56シリーズ - 鉄道用途向けリレー. 鉄道用途向けに特別に設計された46 / 56シリーズのプラグインパワーリレー. 8 A、2極 12 A、2及び4極 DCコイル、拡張レンジ UNI CEI 11170-3 (材料の火災に対する保護)、EN 61373 (ランダムな振動や衝撃に対する耐性、カテゴリ1、クラスB)、EN 50155 (温度や湿度に対する耐性、TXクラス)に準拠 カドミウム不使用 異なるコンタクト材質のオプション コイルEMC抑制モジュール 97シリーズのソケットやアクセサリに最適

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする