ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4182NX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81433268 品番4182NX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

電源電圧 12 dc
高さ 119mm
幅 119mm
奥行 38mm
寸法 119 119 38mm
騒音レベル 49dB
ファン回転速度 3200rpm
センサータイプ 電圧出力
ベアリングタイプ ボール
ebm-papst DC小型ファン及び標準軸流ファン. 業務用のebm-papst DC小型ファン及び標準軸流ファンです。. インペラの材質: ガラス繊維強化プラスチック(PA) バー経由排気で、様々なベアリング(ボール、スリーブ、シンテック)でのフロー方向 逆極性及びロッキングに対する保護

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする