電源電圧 = 24 → 240V ac/dc
取り付けタイプ = DINレール
タイマ機能の数 = 制御信号によるオフディレー
時間範囲 = 0.1 → 20 s, 0.1 → 20 min, 0.1 → 24h
コンタクト数 = 1
タイマ機能の数 = シングル
接点構成 = SPDT
時間増分 = 時間 , 分 , 秒
電流 Max = 16A
最大電圧 = 265V ac/dc
ターミナルタイプ = ねじ
幅 = 17.5mm
シリーズ = 80 SeriesA
接点材質 = 銀・酸化カドミウム℃