電源電圧 = 12 → 240V ac/dc
取り付けタイプ = DINレール
時間範囲 = 0.1 → 20 min, 0.1 → 20 s, 0.1 → 24h
コンタクト数 = 1
タイマ機能の数 = 多機能
接点構成 = SPDT
時間増分 = 時間 , 分 , 秒
電流 Max = 16A
最大電圧 = 400V ac
スイッチ設定 = SPDT
幅 = 17.5mm
シリーズ = 80 SeriesA
遅延時間 = 100ms
80シリーズ. マルチ機能及びマルチ電圧 機能 AI: 電源投入時に計時 BE: 制御信号によるブレーク時に計時 CE: 制御信号による電源オン/オフ時に計時 DE: 制御信号によるインターバル DI: インターバル SW: 対称サイクルのブリンカ コンタクト材質: AgCdO 17.5mm幅 0.1秒 → 24時間の6つの時間スケール 高い入出力絶縁機能 ねじ止め端子 IP20保護