Finder リレーソケット 5 93 Series, 93.01.0.024

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81433399 品番93.01.0.024
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

電圧 = 250V ac
併用可能製品 = 34.51
アクセサリタイプ = ソケット
シリーズ = 93 Series
コンタクト数 = 5
Finder インターフェイスリレーモジュールFinder インターフェイスリレーモジュールは、 24 V ac/dc Coil を搭載した革新的な超小型ソリッドステートデバイスです。この細設計のインターフェイスリレーは、 PLC との間で制御信号を送信するためのカップリングエレメントとして機能します。多数の認定を取得しているため、世界中のさまざまな用途で役立ちます。小型の電気キャビネットやその他の産業用途向けの高密度ソリューションを実現し、パネルの設置を最適化します。このソリッドステートリレーモジュールはフットプリントが小さいため、省スペースが必須の用途に最適です。特長と利点最大スイッチング電流: 6 A 250 V ac 動作温度範囲: -40 → 70 ° C ねじ止めタイプ Terminal Connection DIN レールタイプ取り付け用途産業用プロセス制御 モータ制御用途 電気的絶縁 電子制御間の信号マッチング認定IP20等級 CE認証 CSA認定 EAC 認定 cRUus 認定 cULus 認定

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする