Finder パワーリレー 230V ac, 1c接点 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81433417 品番41.31.8.230.0000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

コイル電圧 = 230V ac
接点構成 = SPDT
取り付けタイプ = 基板実装
スイッチング電流 = 12A
極数 = 1
ターミナルタイプ = 基板ピン
長さ = 29mm
基準適合 = cULus, EAC, PCT, RINA, UL, VDE℃
UL (カナダ / 米国)、VDE. 41シリーズ - 41.52、41.31、41.61. この基板実装パワーリレーは、AC / DCコイルを備えています。. 低プロファイル 耐フラックス、RTII 最小スイッチング負荷: 300 mW コイルとコンタクト間の8 mmの沿面距離とクリアランス 寸法15.7 x 12.5 x 29 mm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする