コイル電圧 = 24V dc
接点構成 = SPDT
取り付けタイプ = プラグイン
スイッチング電流 = 16A
極数 = 1
ラッチ = なし
ターミナルタイプ = 簡易接続
最大スイッチング電圧 AC = 250V ac
長さ = 29mm
コイル抵抗 = 1200Ω
コイル電力 = 500mW
シリーズ = 46 Series℃
最大スイッチング電源 AC = 4 kVA
Finder プラグインノンラッチングリレーですFinder 46 シリーズプラグイン取り付けノンラッチングリレーは、 SPDT コンタクト構成です。24 V dc の Coil 電圧と 16 A のスイッチング電流で動作します。機械式フラグインジケータ、ロック可能なテストボタン、 LED を備えています。特長と利点Coil とコンタクト間の 8 mm の沿面距離とクリアランス距離 Coil power Coil の抵抗値は 1.2K Ω です Coil to contact 絶縁 6000 VAC (1.2 / 50 μ s) カドミウム不使用コンタクト コンタクト材質: AgNi 動作温度範囲: -40 → 70 ° C クイックコネクト Terminal タイプ認定cULus 認定 UL認定