Finder パワーリレー 12V dc, 4c接点 プラグイン タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81433460 品番55.34.9.012.0040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

コイル電圧 = 12V dc
接点構成 = 4PDT
取り付けタイプ = プラグイン
スイッチング電流 = 7A
極数 = 4
ラッチ = なし
ターミナルタイプ = 簡易接続
最大スイッチング電圧 AC = 400V ac
長さ = 27.7mm
コイル抵抗 = 140Ω
コイル電力 = 1W
接点材質 = 銀合金mm
最大スイッチング電源 AC = 1.75 kVA

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする