Hammond, アルミニウム, 高さ:51 mm, 奥行き:115 mm 1550WC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81433496品番1550WC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 115 mm
高さ = 51 mm
幅 = 90 mm
外形寸法 = 115 x 90 x 51mm
範囲 = 1550
色 = ナチュラル
蓋色 = ナチュラル
フランジ = なし
シールド = あり
シリーズ = 1550
重量 = 220g
ガスケット材質 = EVAフォーム

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする