1599HBKBAT Hammond, 難燃性ABS, 高さ:44 mm, 奥行き:220 mm 1599HBKBAT HAMMOND 81433548

Hammond, 難燃性ABS, 高さ:44 mm, 奥行き:220 mm 1599HBKBAT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81433548品番1599HBKBAT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

材質 = 難燃性ABS
奥行き = 220 mm
高さ = 44 mm
幅 = 110 mm
外形寸法 = 220 x 110 x 44mm
範囲 = 1599
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1599
ノックアウトの数 = 2
重量 = 245g
防爆 = なし
難燃性バージョンの難燃性等級はUL94V-0. ハンドヘルド道具ケース. 難燃性ABS成形又は汎用ABSプラスチック成形 2ピースラップジョイント構造 IP54適合 非常に深い上部と浅いベースセクション 上部にキーパッドやディスプレイなどの収納部 タップ加工の一体型黄銅ブッシュにPhilips小ねじをねじ込むか(難燃性バージョン)、又はセルフタッピングねじ(汎用バージョン)でふたを固定 ベースに壁面取り付け用のノックアウト成形 上部とベースに基板実装用のボス x 6 上部に垂直カードガイド

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする