コイル電圧 = 24V dc
接点構成 = SPDT
取り付けタイプ = 基板実装
スイッチング電流 = 10A
極数 = 1
ラッチ = なし
ターミナルタイプ = スルーホール
最大スイッチング電圧 AC = 250V ac
最大スイッチング電圧 DC = 48V dc
長さ = 19mm
コイル抵抗 = 1600Ω
コイル電力 = 360mW
シリーズ = 36 Series℃
最大スイッチング電源 DC = 360mW
UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. 36シリーズ - 36.11. 耐洗浄 コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac 定格電圧: 250 Vac コンタクト材質: AgCdO 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 寸法: 17.5 x 15.5 x 21.5 mm