1590EE Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:120 mm, 奥行き:200 mm 1590EE HAMMOND 81433986

Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:120 mm, 奥行き:200 mm 1590EE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード81433986品番1590EE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

材質 = アルミダイキャスト合金
奥行き = 200 mm
高さ = 120 mm
幅 = 85 mm
外形寸法 = 200 x 120 x 85mm
範囲 = 1590
色 = クリア
フランジ = なし
シールド = あり
シリーズ = 1590
重量 = 640g
ガスケット材質 = シリコン樹脂
Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。ナチュラルカラーで、寸法は 200 x 120 x 85 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする