Facom 両口スパナ 44.3.2X5.5 3.2 x 5.5 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81434020 品番44.3.2X5.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,617
販売価格(税別)
1,470

スパナの種類 = オープンエンドスパナ
メートル系サイズ = 3.2 mm, 5.5mm
全体長さ = 90 mm
ダブルエンド = あり
仕上げ = サテンクロム
サイズ = 3.2 x 5.5 mm
オープンエンドレンチ = オープンエンドは、標準コンビネーションレンチよりもスリムで、厚みがありません。例:ブレーキキャリパ、油圧ホースロックナット。 15 ° ヒンジ付きヘッド メートルサイズ: 3.2 〜 42 mm 仕上げ:サテンクロム仕上げ。

全長(mm)90 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする