Genteq フィルムコンデンサ,660V ac,10μF,±6%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81434589 品番27L6017
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,586
販売価格(税別)
3,260

静電容量 10μF
電圧 660V ac
許容差 ±6%
シリーズ GEM III 27L
リード間隔 20.57mm
長さ 68.33mm
奥行き 39.62mm
等価直列抵抗 40.4mΩ
寸法 2.69 1.56 3.88インチ
温度特性 メタライズドポリプロピレン
末端仕様 クイックコネクト
動作温度 Min -40℃
汎用コンデンサ. Gem III汎用コンデンサは、様々な軽量の産業機器でフィルタリングに使用されます。 このコンデンサは、長期に渡る信頼性と安全な操作を実現します。. メタライズドフィルムコンデンサ 感圧性遮断器(psi) 長期に渡る信頼性と安全な操作 高い費用効果 卓越した品質 汎用 クイックコネクト 動作温度: -40 +70 C 動作寿命: 60000時間 静電容量範囲: → 120 μF 丸型又は楕円ケース

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする