Finder 電磁接触器 12 V dc 2極 22 Seriesシリーズ, 22.32.0.012.4420

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81434747 品番22.32.0.012.4420
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

コイル電圧 12 dc
極数 2
コンタクトの定格電圧 250 ac、440 ac
コンタクトの定格電流 25 A
シリーズ 22 Series
通常端子構成 2NC
接続方式 ねじ
幅 17.5mm
奥行き 60.8mm
動作温度 Min -20℃
22シリーズ モジュラコンタクト. Finder 22シリーズの25 Aモジュラコンタクトシリーズ。. コンタクト間隔 3 mm、ダブルブレーク コイルやコンタクトでの連続デューティ AC DCサイレントコイル (バリスタ保護付き) コイルとコンタクト間の保護絶縁 (強化絶縁) 機械式インジケータとLEDインジケータを標準装備

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする