曜日別特売
1591XXLFLGY Hammond, ABS樹脂, 高さ:36 mm, 奥行き:86 mm 1591XXLFLGY HAMMOND 81434930

Hammond, ABS樹脂, 高さ:36 mm, 奥行き:86 mm 1591XXLFLGY

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード81434930品番1591XXLFLGY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

材質 = ABS樹脂
奥行き = 86 mm
高さ = 36 mm
幅 = 56 mm
外形寸法 = 86 x 56 x 36mm
範囲 = 1591
フランジ = あり
シールド = なし
シリーズ = 1591
Hammond 1591 シリーズ汎用 ABS (黄銅ねじインサート付き難燃性プラスチック)エンクロージャは、水平方向の基板( PCB )の取り付けに最適です。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けに最適のうえ、エンクロージャ自体の安全にも最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジなしのエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります) ふた LID は M3 x 10 mm の機械ねじで固定され、プラスチックのタップ穴にねじ込みます

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする