ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 40 x 40 x 10mm, 412F

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81435000 品番412F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

電源電圧 = 12 V dc
AC/DC動作 = DCmm
幅 = 40mm
電流 Max = 58mA
終結タイプ = リードワイヤm3/h
騒音レベル = 22dB
ファン回転速度 = 5400rpm
ベアリングタイプ = スリーブ
IP定格 = IP20
VDE, CSA, UL. DCファン 小型冷却. コンポーネントや高熱部分の直接冷却用のスリーブ軸受DCモータのファン 過負荷保護と逆接続防止機能付き

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする