材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 125 mm
高さ = 57 mm
幅 = 125 mm
外形寸法 = 125 x 125 x 57mm
範囲 = 1590
フランジ = なし
シールド = あり
シリーズ = 1590
Hammond 1590 シリーズダイキャストアルミ合金エンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。このエンクロージャは、側壁の抜き勾配が小さく( 2 ° 以下)、基板に簡単に取り付けることができます。IP54等級の防塵 / 防滴機能と優れたEMI / RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。アルミダイキャストボディ材質 標準タイプは IP54 に適合するように設計されています