電源電圧 24 dc
AC/DC動作 DCmm
幅 60mm
電流 Max 321mA
終結タイプ リードワイヤm3/h
騒音レベル 53dB
ファン回転速度 11700rpm
ベアリングタイプ ボール
IP定格 IP20
ebm-papst DCボールベアリング軸流ファン. ebm-papstの600Nシリーズの軸流ファンは、冷却と通気のための優れたオプションです。ボールベアリングの構造により、ファンは任意の方向に取り付けることができます。スリーブベアリングのオプションに優る長寿命と動作温度により、このシリーズは、必要なほぼすべての用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
. 特長と利点. ガラス繊維強化プラスチック 完全内蔵型電子整流ファン 逆極性保護 容易に設置できるように精巧に配線接続済み. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。空気 ガスの流れを軸方向にでき、入口、出口ともにそのようにできます。最も一般的なタイプでは、同様の動作をする、従来のダクト付きファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。. ボールベアリングの利点. ボールベアリング軸流ファンは、スリーブベアリングタイプよりも寿命が長い傾向があり、過酷な環境でははるかに有用であることが知られています。軸流ファンのボールベアリングは、蒸発の影響を受けにくい厚い潤滑剤でコーティングされているため、最終的に寿命が長くなります。. 逆極性とは. 逆極性は、感電の危険性を生むことがあり、電子機器を損傷させる最小限の能力があります。これらのebm-papst軸流ファンは、この結果に対する優れた電子保護を実現します。. フィンガーガードは用意されていますか。. 安全性に問題がある場合は、良好なフィンガーガードによって優れた保護が得られ、安全基準を完全に満たすことができます。RS品番 ; 250-892 250-892 をご確認ください