商品レビューを投稿する内容量1袋(2個)注文コード81435980品番STGF7NB60SL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758販売価格(税別)
最大連続コレクタ電流 = 15 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 600 V
最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20V
パッケージタイプ = TO-220FP
実装タイプ = スルーホール
チャンネルタイプ = N
ピン数 = 3
トランジスタ構成 = シングル
寸法 = 10.4 x 4.6 x 9.3mm
動作温度 Min = -55 ℃
IGBTディスクリート、STMicroelectronics