GBPC1202 onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 12A, 200V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC1202 onsemi 81435989

onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 12A, 200V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC1202

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード81435989品番GBPC1202
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ピーク平均順方向電流 = 12A
ピーク逆繰返し電圧 = 200V
実装タイプ = スクリュー マウント
パッケージタイプ = GBPC
ピン数 = 4
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
ピーク順方向電圧 = 1.1V
ピーク逆電流 = 500μA
寸法 = 29 x 29 x 11.23mm
高さ = 11.23mm
プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC 12シリーズ、Fairchild Semiconductor. 高電流: 12 A 熱抵抗が非常に低い一体成形ヒートシンクで放熱を最大化 サージ過負荷定格: 300 A ケースからリードへの絶縁電圧: 2500 V以上 UL認定: UL #E258596

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする