曜日別特売
LM2575TV-ADJG onsemi スイッチングレギュレータ, 1A, 40 V, スルーホール LM2575TV-ADJG onsemi 81435998

onsemi スイッチングレギュレータ, 1A, 40 V, スルーホール LM2575TV-ADJG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード81435998品番LM2575TV-ADJG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

出力電流 Max = 1A
出力電圧 Max = 37 V
レギュレータ機能 = バック コントローラ
出力電圧 Min = 1.23 V
入力電圧 Min = 4.75 V
入力電圧 Max = 40 V
出力タイプ = 可変
実装タイプ = スルーホール
出力数 = 1
ピン数 = 5
パッケージタイプ = TO-220
スイッチングレギュレータ = あり
寸法 = 10.541 x 4.572 x 9.271mm
スイッチングレギュレータ、ステップダウンDC-DCコンバータ、ON Semiconductor. バック(ステップダウン)、ブースト(ステップアップ)、フライバックの各用途向けの電流モード / 電圧モードDC-DCコンバータです。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする