EPCOS トランスアクセサリー RM 12 コイルフォーマー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81436339 品番B65816C1512T001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

アクセサリタイプ = RM 12 コイルフォーマー
併用可能製品 = RM 12 コア
材質 = GFRポリテレフタレートmm
RM 12及びRM 14フェライトコア. TDKフェライトコアは、電力印加のためベースの厚みを増やしてコア断面を最適化しています。

材質GFRポリテレフタレート 最高温度(℃)155 基準規格IEC 60085 ピン数(ピン)12 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプクランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする