曜日別特売
VIPER27LN STMicroelectronics SMPSコントローラ, 7-Pin PDIP STMicro 81437030

STMicroelectronics SMPSコントローラ, 7-Pin PDIP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード81437030品番VIPER27LN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

入力電圧 Max = 23.5 V
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 7
寸法 = 10.16 x 7.11 x 4.95mm
パッケージタイプ = PDIP
入力電圧範囲 = 8.5 → 23.5 V
限界電流 = 3.5mA
入力電圧 Min = 8.5 V
動作温度 Max = +150 ℃
長さ = 10.16mm
幅 = 7.11mm
高さ = 4.95mm
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度範囲 = -40 → +150 ℃
VIPerPlus高電圧オフラインコンバータ、STMicroelectronics. VIPerPlusシリーズの高電圧コンバータでは、非常に幅の広い主電源入力電圧に対応する800 Vのアバランシェ高耐久性MOSFETと最先端のPWMコントローラが統合されています。 VIPerPlus固定周波数オフラインコンバータは信頼性と拡張性が優れているので、要件の厳しい省エネ規制にも適合しています。 また、非常に多くの保護方式を搭載しているので、さまざまなトポロジに対応します。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする