onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, スルーホール, MJW3281AG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード81437066品番MJW3281AG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

トランジスタタイプ = NPN
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 230 V
パッケージタイプ = TO-247
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 200 W
トランジスタ構成 = シングル
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V dc
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 16.26 x 5.3 x 21.08mm

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする