MM74HC373WMX onsemi ラッチ, 20-Pin Dタイプ 表面実装 MM74HC373WMX onsemi 81437705

onsemi ラッチ, 20-Pin Dタイプ 表面実装 MM74HC373WMX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード81437705品番MM74HC373WMX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

論理回路 = 74HC
ラッチモード = 透明
ラッチエレメント = Dタイプ
ビット数 = 8bit
出力タイプ = 3ステート
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 20
寸法 = 13.005 x 7.595 x 2.642mm
高さ = 2.642mm
長さ = 13.01mm
幅 = 7.595mm
74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする