曜日別特売
P6KE43CA Littelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 59.3V, P6KE43CA LITTELFUSE 81438195

Littelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 59.3V, P6KE43CA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード81438195品番P6KE43CA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

ダイオード構成 = シングル
最大クランピング電圧 = 59.3V
最小ブレークダウン電圧 = 40.9V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-204AC
最大逆スタンドオフ電圧 = 36.8V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 600W
最大ピークパルス電流 = 10.3A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 3.6 x 7.6mm
テスト電流 = 1mA
アキシャル双方向600 W TVSダイオード、P6KEシリーズ、Littelfuse

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする