BCP56T3G onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 1 A, BCP56T3G onsemi 81438204

onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 1 A, BCP56T3G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード81438204品番BCP56T3G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 1 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 V
パッケージタイプ = SOT-223 (SC-73)
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 1.5 W
最小DC電流ゲイン = 40
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
最大動作周波数 = 35 MHz
ピン数 = 3 + Tab
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Max = +150 ℃mm
先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用NPNトランジスタ、最大1 A、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする