NC7S02M5X onsemi ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, NC7S02M5X onsemi 81438588

onsemi ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, NC7S02M5X

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード81438588品番NC7S02M5X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

ロジックタイプ = NOR
実装タイプ = 表面実装
エレメント数 = 1
ゲートあたりの入力数 = 2
シュミットトリガ入力 = なし
パッケージタイプ = SOT-23
ピン数 = 5
論理回路 = TinyLogic HS
動作供給電圧 Max = 6 V
高レベル出力電流 Max = -2.6mA
動作供給電圧 Min = 2 V
低レベル出力電流 Max = 2.6mA
幅 = 1.7mm
TinyLogic HS、Fairchild Semiconductor. アドバンスド高速及び低電力CMOSロジック 動作電圧: 2.0 → 6.0 ESD保護ダイオード

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする