トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = -6 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -100 V
パッケージタイプ = DPAK (TO-252)
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 20 W
最小DC電流ゲイン = 15
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V dc
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
最大動作周波数 = 1 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.38mm
先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. PNPパワートランジスタ、ON Semiconductor