曜日別特売
PN2222ABU onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, PN2222ABU onsemi 81438999

onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, PN2222ABU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード81438999品番PN2222ABU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 1 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 V
パッケージタイプ = TO-92
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 625 mW
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 75 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V
最大動作周波数 = 300 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Max = +150 ℃mm
onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする