曜日別特売
KSP2222ABU onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 600 mA, KSP2222ABU onsemi 81439559

onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 600 mA, KSP2222ABU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード81439559品番KSP2222ABU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 600 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 V
パッケージタイプ = TO-92
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 625 mW
最小DC電流ゲイン = 100
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 75 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 4.58 x 3.86 x 4.58mm
onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする