曜日別特売
NZT660 onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -3 A, NZT660 onsemi 81440058

onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -3 A, NZT660

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード81440058品番NZT660
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = -3 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -60 V
パッケージタイプ = SOT-223 (SC-73)
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 2 W
最小DC電流ゲイン = 100
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = -80 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V
最大動作周波数 = 100 MHz
ピン数 = 3 + Tab
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 6.7 x 3.7 x 1.7mm
小信号PNPトランジスタ、60 → 160 V、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする