標準ツェナー電圧 = 15V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 1 W
パッケージタイプ = DO-41
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 15mA
最大ツェナーインピーダンス = 15Ω
最大逆漏れ電流 = 500nA
寸法 = 5.21 x 2.72 x 2.72mm
動作温度 Min = -65 ℃
ツェナーダイオード1 W、BZX85Cシリーズ、Fairchild Semiconductor. ON Semiconductor BZX85 シリーズは、優れた動作特性と厳密な制限を備えた 1 W ゼネアダイオードシリーズです。酸化シリコン不動態化ジャンクションの優れた機能を反映しています。これらのダイオードは、シール構造のガラスパッケージを使用したアキシャルリード型で、一般的なあらゆる環境条件で保護を提供します。. 特長. - ツェナー電圧範囲: 3.3 → 85 V - クラス 3 の ESD 定格 - DO-41 ( DO-204AL )パッケージ - ダブルスラグタイプ構造