標準ツェナー電圧 = 6V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 500 mW
パッケージタイプ = SOD-123
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 20mA
最大ツェナーインピーダンス = 7Ω
最大逆漏れ電流 = 5μA
寸法 = 2.69 x 1.6 x 1.12mm
動作温度 Max = +150 ℃
ツェナーダイオード500 mW、MMSZ52xxxT1G / SZMMSZ52xxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123