MC74AC244DWG onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MC74AC244DWG onsemi 81440995

onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MC74AC244DWG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード81440995品番MC74AC244DWG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

論理回路 = AC
ロジックタイプ = バッファ, ラインドライバ
回路数 = 8
入力タイプ = シングルエンド
出力タイプ = 3ステート
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 20
高レベル出力電流 Max = -24mA
低レベル出力電流 Max = 24mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10 ns@ 50 pF
寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm
動作供給電圧 Min = 2 V
伝播遅延テスト条件 = 50pF
MC74ACファミリ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする