曜日別特売
MB2S onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 500mA, 200V, 4.95 x 4.2 x 2.7mm, MB2S onsemi 81441564

onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 500mA, 200V, 4.95 x 4.2 x 2.7mm, MB2S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード81441564品番MB2S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ピーク平均順方向電流 = 500mA
ピーク逆繰返し電圧 = 200V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 4
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 35A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
ピーク順方向電圧 = 1V
ピーク逆電流 = 500μA
長さ = 4.95mm
幅 = 4.2mm
UL、E258596. ON Semiconductor MB1S-MB8S ブリッジ整流器

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする